※本体
クラウン[事務用品]
綴紐 長寸75cm セル先
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
78181139
品番
CR-HM35N-B
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
ポリエステル32本織
材質
ポリエステル糸、セル先
色
黒
長さ(cm)
75
強度(kg)
16.5
入数(本)
100