※本体
クラウン[事務用品]
綴紐 ポリエステル・ウルシ先
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
78181209
品番
CR-HM6N-B
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
ポリエステル24本織
材質
ポリエステル糸、ウルシ先
色
黒
長さ(cm)
45
強度(kg)
14.2
入数(本)
100