MPCD050 プレスクランプ 深型 モノタロウ 78181258 MPCD050 プレスクランプ 深型 モノタロウ 78181258

プレスクランプ 深型

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78181258 品番 MPCD050
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。

最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)90 用途奥行のある材料の保持作業に。 材質鋼板
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
治具固定
製造業

作業台に治具を固定する際にあごが長いため奥の方でも固定でき非常に便利、価格も安いため数を揃えるにも問題なし

2025-08-31
用途:
ハイカットの靴の修理
サービス業

登山靴の外側の縫い糸が切れて、生地と皮革の合わせ目が開いてきたのを修理しました。きっかけは、メーカーに出しても縫い直しはできず、見かけのステッチは入れなおすけども、固定は接着になると言われて。糸が切れるぐらいのストレスがかかる部分だったので、接着で耐久性を持って治るのかと半信半疑でしたが、接着剤(ウルトラ多用途SU)を入れてこのクランプで数日押さえつけ。昨日一泊二日で歩いてきましたが、全く剥がれる様子見られず。

2025-08-25
用途:
DIYなど
鏡神社 様

スリムでふところが深いので使いやすい。大きな締め付けには向かない場合もあるが位置決め程度は十分である。

2024-12-21
用途:
溶接の治具

平板中央に部材を固定するのに「くわえ深さ」の深いクランプは重宝しています。

1人が参考にしています
2024-11-03
用途:
クライミングシューズの補修に
クライムワークス 様 (サービス業)

クライミングシューズのランドラバー(つま先部)の剥がれの接着に使用しています。靴の奥まで差し込めてしっかり固定できて重宝しています。押さえる部分のナイロンキャップがあるといいのですが…(他社にはアリ)。

1人が参考にしています
2025-02-04
用途:
遮光ネットを押さえるのに使用
株式会社ダルマ 様 (サービス業)

なかなか良いクランプに出会えなったが使い勝手があり値価格も満足できた。

対象商品:
78181267
2024-08-10
用途:
木工製品の接着固定の緊結
製造業

クランプのフトコロが深いので大きな構造物の緊結に使用できた。

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
頑丈
その他業種

作りがしっかりしていて丈夫なのでどんな場面でも活躍できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする