曜日別特売
#120(616988) ガルボセット PROMARINE(プロマリン) 78183930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガルボセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.2
内容量1個注文コード78183930品番#120(616988)
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

自由に楽しめるお手軽超ショートロッドセット
しなやかなソリッド素材で遊び方は自由自在!
穴釣り・際釣りを楽しめるロッド+リールのお手軽セット

全長(m)
1.2
自重(g)
93
仕舞(cm)
120
付属品
【糸】ナイロン3号
適合
【錘】1~15号
元径(mm)
17
継数(本)
1
先径(mm)
0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする