※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
グランディア磯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
継数・自重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
継数(本)
4
自重(g)
258
注文コード
78184070
品番
#2-450(617732)
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
振り抜きの良いシャープな操作性の万能磯竿
多彩な魚種に幅広く対応する操作性を追求した軽量細身設計オールラウンドモデル
適合
【錘】1~6号
全長(m)
4.5
自重(g)
258
元径(mm)
18
継数(本)
4
仕舞(cm)
123
先径(mm)
0.9
カーボン(%)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680