曜日別特売
#80-180(617152) ディヴァース船 PROMARINE(プロマリン) 78184456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#80-180(617152) ディヴァース船 PROMARINE(プロマリン) 78184456
#80-180(617152) ディヴァース船 PROMARINE(プロマリン) 78184456

ディヴァース船

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は自重など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
160
注文コード
78184456
品番
#80-180(617152)
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

コストパフォーマンスに優れたトリガー付エントリーモデル
多彩なターゲットに対応、誰でも手軽に船釣りを楽しめる食い込みの良い万能ショートモデル《両軸ベイトモデル》

適合
【錘】MAX 150号
色
ブルー
全長(m)
1.8
自重(g)
160
元径(mm)
14.3
継数(本)
2
仕舞(cm)
94
先径(mm)
1.6
カーボン(%)
20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする