曜日別特売
#3-530(617763) グランディア磯 PROMARINE(プロマリン) 78184596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#3-530(617763) グランディア磯 PROMARINE(プロマリン) 78184596
#3-530(617763) グランディア磯 PROMARINE(プロマリン) 78184596

グランディア磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は継数・自重など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
継数(本)
5
自重(g)
340
注文コード
78184596
品番
#3-530(617763)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

振り抜きの良いシャープな操作性の万能磯竿
多彩な魚種に幅広く対応する操作性を追求した軽量細身設計オールラウンドモデル

適合
【錘】1~8号
全長(m)
5.3
自重(g)
340
元径(mm)
19.6
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
先径(mm)
1.4
カーボン(%)
95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする