曜日別特売
#H180(616803) クレイモア タチウオテンヤ PROMARINE(プロマリン) 78184648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H180(616803) クレイモア タチウオテンヤ PROMARINE(プロマリン) 78184648
#H180(616803) クレイモア タチウオテンヤ PROMARINE(プロマリン) 78184648

クレイモア タチウオテンヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)12
内容量1個注文コード78184648品番#H180(616803)
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

オールFuji Kガイド & メタルティップ搭載のハイグレードモデル
オールFuji Kガイド・手感度・目感度に優れた高感度メタルティップを搭載、
操作性に優れた軽量設計、即掛けに対応した「掛け」調子のタチウオテンヤ専用モデル《両軸ベイトモデル》

適合
【錘】MAX 100号
自重(g)
118
元径(mm)
12
先径(mm)
0.9
全長(m)
1.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
94
カーボン(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする