曜日別特売
#L240(617206) 一閃 鯛サビキ PROMARINE(プロマリン) 78184718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#L240(617206) 一閃 鯛サビキ PROMARINE(プロマリン) 78184718
#L240(617206) 一閃 鯛サビキ PROMARINE(プロマリン) 78184718

一閃 鯛サビキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.4
内容量1個注文コード78184718品番#L240(617206)
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

しなやかに乗せて掛ける!鯛サビキ専用設計
フジSiCトップガイド採用・高感度ソリッドティップを搭載した
しなやかで食い込みの良い「乗せて掛ける」鯛サビキ専用モデル《両軸ベイトモデル》

全長(m)
2.4
自重(g)
1.5/11.1
仕舞(cm)
125
適合
【錘】20~80号
継数(本)
2
カーボン(%)
80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする