※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
ハービット磯ぶっこみ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
自重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
531
注文コード
78184885
品番
#MH470(616810)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
大型魚の打ち込み(ぶっこみ)釣りに最適!
アタリが見やすいオレンジ穂先採用、磯からの打ち込み釣りに最適な大物対応パワーモデル
適合
【錘】20~40号
自重(g)
531
先径(mm)
2.8
全長(m)
4.7
元径(mm)
24
継数(本)
5
仕舞(cm)
112
カーボン(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800