曜日別特売
#H240(617657) トラウディー テンヤマダイ PROMARINE(プロマリン) 78184901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H240(617657) トラウディー テンヤマダイ PROMARINE(プロマリン) 78184901
#H240(617657) トラウディー テンヤマダイ PROMARINE(プロマリン) 78184901

トラウディー テンヤマダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)11.9
自重(g)102
内容量1個注文コード78184901品番#H240(617657)
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ひとつテンヤ入門に最適!
マダイ狙いのひとつテンヤ入門に最適なコストパフォーマンスに優れたベーシックモデル《スピニングモデル》

適合
【錘】MAX 25号
自重(g)
102
元径(mm)
11.9
先径(mm)
1.3
全長(m)
2.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする