曜日別特売
#1-450(617671) グランディア磯 PROMARINE(プロマリン) 78185251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#1-450(617671) グランディア磯 PROMARINE(プロマリン) 78185251
#1-450(617671) グランディア磯 PROMARINE(プロマリン) 78185251

グランディア磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は継数・自重など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
継数(本)
4
自重(g)
236
注文コード
78185251
品番
#1-450(617671)
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

振り抜きの良いシャープな操作性の万能磯竿
多彩な魚種に幅広く対応する操作性を追求した軽量細身設計オールラウンドモデル

適合
【錘】1~3号
全長(m)
4.5
自重(g)
236
元径(mm)
18
継数(本)
4
仕舞(cm)
123
先径(mm)
0.6
カーボン(%)
95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする