曜日別特売
#662MH(615509) エナビス アマラバ PROMARINE(プロマリン) 78185339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#662MH(615509) エナビス アマラバ PROMARINE(プロマリン) 78185339
#662MH(615509) エナビス アマラバ PROMARINE(プロマリン) 78185339

エナビス アマラバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)12.4
内容量1個注文コード78185339品番#662MH(615509)
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

アマダイ狙いのアマラバ専用モデル
視認性・食い込みの良いソリッドティップ搭載を搭載した、
ヘビーシンカー対応アマラバ専用モデル《ベイトモデル》

自重(g)
139
元径(mm)
12.4
適合ルアー質量(g)
max 200
全長(m)
1.98
継数(本)
2
仕舞(cm)
103
先径(mm)
1.2
カーボン(%)
99
適合ライン(号)
PE MAX 1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする