曜日別特売
#H175(616872) ネザライト カワハギ PROMARINE(プロマリン) 78185576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H175(616872) ネザライト カワハギ PROMARINE(プロマリン) 78185576
#H175(616872) ネザライト カワハギ PROMARINE(プロマリン) 78185576

ネザライト カワハギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)10.1
自重(g)120
内容量1個注文コード78185576品番#H175(616872)
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

操作性に優れた高感度・軽量設計
繊細なアタリも逃さない高感度ソリッドティップ仕様の操作性に優れた軽量設計船カワハギ専用モデル《両軸ベイトモデル》

適合
【錘】20~40号
自重(g)
120
元径(mm)
10.1
先径(mm)
0.8
全長(m)
1.75
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする