※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
ミニコンパクトちょい投げセット SG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
1.65
1.65
1.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78185716
品番
#165(616674)
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
持ち運びに便利なミニコンパクトセットシリーズ
どこでも手軽に釣りを楽しめる!コンパクトロッド+リール+仕掛セットのちょい投げ入門セット
全長(m)
1.65
自重(g)
110
元径(mm)
14.3
仕舞(cm)
42
先径(mm)
1.8
付属品
【糸】ナイロン3号
適合
【錘】6~15号
継数(本)
5
カーボン(%)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501