※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
レジェスタアジングセット SG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
1.8
1.68
1.8
1.89
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78186109
品番
#60L(617893)
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アジングゲーム入門にオススメ!
誰でも手軽にアジングゲームを楽しめる、ロッド+リールのエントリーセット
全長(m)
1.8
自重(g)
77
元径(mm)
9.9
仕舞(cm)
94
付属品
【糸】ナイロン1号
継数(本)
2
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
98
適合ルアー質量(g)
max 7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800