曜日別特売
#MH175(617527) 一閃 トラフグ PROMARINE(プロマリン) 78186355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#MH175(617527) 一閃 トラフグ PROMARINE(プロマリン) 78186355
#MH175(617527) 一閃 トラフグ PROMARINE(プロマリン) 78186355

一閃 トラフグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)9.3
内容量1個注文コード78186355品番#MH175(617527)
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

喰わせて獲る!トラフグ専用モデル
フジSiCトップガイド採用・高感度ソリッドティップと強靭なバットパワーで大物にも対応するトラフグ専用設計《両軸ベイトモデル》

適合
【錘】25~40号
自重(g)
117
元径(mm)
9.3
先径(mm)
1.3
全長(m)
1.75
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする