曜日別特売
#H240(615479) ライトレーダーメタル テンヤマダイ PROMARINE(プロマリン) 78186845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H240(615479) ライトレーダーメタル テンヤマダイ PROMARINE(プロマリン) 78186845
#H240(615479) ライトレーダーメタル テンヤマダイ PROMARINE(プロマリン) 78186845

ライトレーダーメタル テンヤマダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)11.9
自重(g)119
内容量1個注文コード78186845品番#H240(615479)
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

高感度形状記憶メタルティップ搭載モデル
高感度・形状記憶合金メタルティップを搭載、
「誘って掛ける」操作性に優れたひとつテンヤ専用モデル《スピニングモデル》

適合
【錘】MAX 25号
自重(g)
119
元径(mm)
11.9
先径(mm)
1.1
全長(m)
2.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする