※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
グランディア磯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
継数・自重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
継数(本)
5
自重(g)
305
注文コード
78186897
品番
#1.5-530(617725)
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
振り抜きの良いシャープな操作性の万能磯竿
多彩な魚種に幅広く対応する操作性を追求した軽量細身設計オールラウンドモデル
適合
【錘】1~4号
全長(m)
5.3
自重(g)
305
元径(mm)
19.6
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800