曜日別特売
#270(616902) ライトレーダーメタル 堤防かぶせ PROMARINE(プロマリン) 78186985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#270(616902) ライトレーダーメタル 堤防かぶせ PROMARINE(プロマリン) 78186985
#270(616902) ライトレーダーメタル 堤防かぶせ PROMARINE(プロマリン) 78186985

ライトレーダーメタル 堤防かぶせ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.7
内容量1個注文コード78186985品番#270(616902)
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

穂先が折れにくい高感度・極細メタルティップ仕様
敏感極細メタルティップを採用した繊細な穂先とバットパワーを兼ね備えたカブセ釣り専用モデル《両軸ベイト・スピニング兼用モデル》

全長(m)
2.7
自重(g)
158
元径(mm)
14.6
仕舞(cm)
139
適合
【錘】0~10号
継数(本)
2
先径(mm)
0.5
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする