※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
ネザライト カワハギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
元径(mm)
10
10
10.1
自重(g)
117
114
117
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78187211
品番
#MH175(616865)
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
操作性に優れた高感度・軽量設計
繊細なアタリも逃さない高感度ソリッドティップ仕様の操作性に優れた軽量設計船カワハギ専用モデル《両軸ベイトモデル》
適合
【錘】20~35号
自重(g)
117
元径(mm)
10
先径(mm)
0.7
全長(m)
1.75
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
カーボン(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800