曜日別特売
#H470(616827) ハービット磯ぶっこみ PROMARINE(プロマリン) 78187290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H470(616827) ハービット磯ぶっこみ PROMARINE(プロマリン) 78187290
#H470(616827) ハービット磯ぶっこみ PROMARINE(プロマリン) 78187290

ハービット磯ぶっこみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は自重など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
540
注文コード
78187290
品番
#H470(616827)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

大型魚の打ち込み(ぶっこみ)釣りに最適!
アタリが見やすいオレンジ穂先採用、磯からの打ち込み釣りに最適な大物対応パワーモデル

適合
【錘】20~50号
自重(g)
540
先径(mm)
3
全長(m)
4.7
元径(mm)
24
継数(本)
5
仕舞(cm)
112
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする