曜日別特売
#H175(617534) 一閃 トラフグ PROMARINE(プロマリン) 78187658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H175(617534) 一閃 トラフグ PROMARINE(プロマリン) 78187658
#H175(617534) 一閃 トラフグ PROMARINE(プロマリン) 78187658

一閃 トラフグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
元径(mm)9.6
内容量1個注文コード78187658品番#H175(617534)
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

喰わせて獲る!トラフグ専用モデル
フジSiCトップガイド採用・高感度ソリッドティップと強靭なバットパワーで大物にも対応するトラフグ専用設計《両軸ベイトモデル》

適合
【錘】25~50号
自重(g)
123
元径(mm)
9.6
先径(mm)
1.4
全長(m)
1.75
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする