曜日別特売
#330MH(616926) ライトレーダーメタル 海上釣堀B (ベイト) PROMARINE(プロマリン) 78188358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#330MH(616926) ライトレーダーメタル 海上釣堀B (ベイト) PROMARINE(プロマリン) 78188358
#330MH(616926) ライトレーダーメタル 海上釣堀B (ベイト) PROMARINE(プロマリン) 78188358

ライトレーダーメタル 海上釣堀B (ベイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)3.3
内容量1個注文コード78188358品番#330MH(616926)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

穂先が折れにくい高強度メタルティップ仕様
高感度形状記憶メタルティップ・ラインの干渉を防ぎ糸絡みを軽減するスパイラルガイドを搭載した、ミャク釣り・さぐり釣りに最適な両軸ベイトモデル

全長(m)
3.3
自重(g)
157
元径(mm)
21.2
継数(本)
5
仕舞(cm)
77
適合
【錘】0~12号
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする