※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
トラウディー テンヤマダイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
自重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
100
注文コード
78189189
品番
#MH240(617640)
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ひとつテンヤ入門に最適!
マダイ狙いのひとつテンヤ入門に最適なコストパフォーマンスに優れたベーシックモデル《スピニングモデル》
適合
【錘】MAX 20号
全長(m)
2.4
自重(g)
100
元径(mm)
11.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
先径(mm)
1.2
カーボン(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680