曜日別特売
#180(616681) ミニコンパクトちょい投げセット SG PROMARINE(プロマリン) 78189338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニコンパクトちょい投げセット SG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.8
内容量1個注文コード78189338品番#180(616681)
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

持ち運びに便利なミニコンパクトセットシリーズ
どこでも手軽に釣りを楽しめる!コンパクトロッド+リール+仕掛セットのちょい投げ入門セット

全長(m)
1.8
自重(g)
99
元径(mm)
14.5
仕舞(cm)
47
先径(mm)
1.7
付属品
【糸】ナイロン3号
適合
【錘】6~15号
継数(本)
5
カーボン(%)
-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする