曜日別特売
#240(616896) ライトレーダーメタル 堤防かぶせ PROMARINE(プロマリン) 78189706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#240(616896) ライトレーダーメタル 堤防かぶせ PROMARINE(プロマリン) 78189706
#240(616896) ライトレーダーメタル 堤防かぶせ PROMARINE(プロマリン) 78189706

ライトレーダーメタル 堤防かぶせ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.4
内容量1個注文コード78189706品番#240(616896)
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

穂先が折れにくい高感度・極細メタルティップ仕様
敏感極細メタルティップを採用した繊細な穂先とバットパワーを兼ね備えたカブセ釣り専用モデル《両軸ベイト・スピニング兼用モデル》

全長(m)
2.4
自重(g)
146
元径(mm)
13.9
仕舞(cm)
124
適合
【錘】0~10号
継数(本)
2
先径(mm)
0.5
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする