※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
テトラ穴釣りセット SG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
0.9
0.9
1.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78189776
品番
#90(616407)
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
初めての釣りにオススメ!
誰でも手軽に穴釣りを楽しめる、ロッド+リール+ブラクリ仕掛のお手軽入門セット
全長(m)
0.9
自重(g)
54
元径(mm)
18.8
仕舞(cm)
50
付属品
【糸】ナイロン2号
適合
【錘】1~10号
継数(本)
2
先径(mm)
1.1
カーボン(%)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501