曜日別特売
#160(617473) ライトレーダーメタル マルイカ PROMARINE(プロマリン) 78189925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#160(617473) ライトレーダーメタル マルイカ PROMARINE(プロマリン) 78189925
#160(617473) ライトレーダーメタル マルイカ PROMARINE(プロマリン) 78189925

ライトレーダーメタル マルイカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.6
内容量1個注文コード78189925品番#160(617473)
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

高感度形状記憶メタルティップ搭載モデル
高感度・形状記憶合金メタルティップを搭載、「誘って乗せる」操作性に優れたマルイカ専用モデル《両軸ベイトモデル》

全長(m)
1.6
自重(g)
102
元径(mm)
10.3
仕舞(cm)
84
適合
【錘】20~60号
継数(本)
2
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする