曜日別特売
CG1GN63R-300Z1 CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ SMC 78192996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78192996
品番
CG1GN63R-300Z1
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
耐水性向上シリンダ:パッキンNBR(ニトリルゴム)
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする