曜日別特売
KLTW1-MG クオルテ 455幅タイプ ノダ 78193818

 

KLTW1-MG クオルテ 455幅タイプ ノダ 78193818
KLTW1-MG クオルテ 455幅タイプ ノダ 78193818
KLTW1-MG クオルテ 455幅タイプ ノダ 78193818
KLTW1-MG クオルテ 455幅タイプ ノダ 78193818
KLTW1-MG クオルテ 455幅タイプ ノダ 78193818

クオルテ 455幅タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色モルタルライトグレー柄
内容量1ケース(2枚)注文コード78193818品番KLTW1-MG
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ワックス不要でお手入れもラクラク。
サニタリーにも対応できる石目調とモルタル柄の化粧シートフロア。
ワックスがけが不要なフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しております。

用途
抗菌、トイレ対応、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、クラックレス
色
モルタルライトグレー柄
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
基材
高密度MDF+国産材合板
表面
化粧シート
工法
捨て貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:(6.23MB)
注意
※クオルテをトイレ・サニタリー空間に施工される場合は、必ず壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
※水廻り使用時は、小水や結露水、トイレ用洗剤(酸性、アルカリ性)がフロアのかん合部や溝に入り込み、膨れ、表面のはがれ、シミ、変色、カビが生じますのですぐに拭き取ってください。
※303幅タイプと455幅タイプは実形状が異なります。同一部屋内に併用した施工はできません。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする