曜日別特売

クオルテ 455幅タイプ

クオルテ 455幅タイプ - ノダクオルテ 455幅タイプ - ノダクオルテ 455幅タイプ - ノダクオルテ 455幅タイプ - ノダクオルテ 455幅タイプ - ノダクオルテ 455幅タイプ - ノダクオルテ 455幅タイプ - ノダクオルテ 455幅タイプ - ノダ

ワックス不要でお手入れもラクラク。
サニタリーにも対応できる石目調とモルタル柄の化粧シートフロア。
ワックスがけが不要なフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しております。

用途
抗菌、トイレ対応、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、クラックレス
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
基材
高密度MDF+国産材合板
表面
化粧シート
工法
捨て貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1ケース(2枚)
関連資料:(6.23MB)
注意
※クオルテをトイレ・サニタリー空間に施工される場合は、必ず壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
※水廻り使用時は、小水や結露水、トイレ用洗剤(酸性、アルカリ性)がフロアのかん合部や溝に入り込み、膨れ、表面のはがれ、シミ、変色、カビが生じますのですぐに拭き取ってください。
※303幅タイプと455幅タイプは実形状が異なります。同一部屋内に併用した施工はできません。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78193818KLTW1-MGモルタルライトグレー柄
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78197230KLTW1-LGライムストーンペールグレー柄
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78197431KLTW1-MPマーブルアッシュピンク柄
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78197695KLTW1-MWマーブルホワイト柄
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする