曜日別特売
JNFSS1-C6 ナチュラルフェイスS・Jベース ノダ 78196155

JNFSS1-C6 ナチュラルフェイスS・Jベース ノダ 78196155
JNFSS1-C6 ナチュラルフェイスS・Jベース ノダ 78196155
JNFSS1-C6 ナチュラルフェイスS・Jベース ノダ 78196155
JNFSS1-C6 ナチュラルフェイスS・Jベース ノダ 78196155

ナチュラルフェイスS・Jベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
エルム:キャメルライト
内容量1ケース(6枚)注文コード78196155品番JNFSS1-C6
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

節、入り皮、てりなどの特長を含ませることで、銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。
ウォールナット・チェリー・エルム・メープルの厳選した樹種の天然木フロア。
床暖房用フロアとして使用できます。
ワックスがけが不要なフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。

長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
エルム:キャメルライト
基材
高密度MDF、国産材合板
表面
天然銘木単板
工法
捨て貼り
表面仕上げ
フラットハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:(0.22MB) (0.82MB) (6.23MB)
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※天然木を使用していますので、ピースごとに色柄が異なります。
※天然木のため、突板樹種によっては塗装表面の木目に沿った凹凸が入ることがあります。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする