ノダ
成型段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クス柄KU
アカシア柄AA
アッシュグレージュ色AG
アッシュホワイト色W1
ウォールナットダーク色D1
ウォールナット柄WT
エルムベージュ色H1
エルム柄EM
オークキャラメルライト色C1
オークグレージュ色G1
クス柄KU
コールブラック色K3
シナモングレージュ色CG
シルキーホワイト色W3
セン柄SN
チェリーミディアム色E1
ヒッコリーブラック色K1
ブラックチェリー柄BC
メープルペール色P1
メープルミルキー色M1
長さ(mm)
2000
1000
2000
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78196566
品番
FKA-31KU
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途
床見切り
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
2000×25×15
色
クス柄KU
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※専用木ネジ在中。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません