曜日別特売
C6S1-H1 カナエルC6 ノダ 78197135

C6S1-H1 カナエルC6 ノダ 78197135
C6S1-H1 カナエルC6 ノダ 78197135
C6S1-H1 カナエルC6 ノダ 78197135
C6S1-H1 カナエルC6 ノダ 78197135

カナエルC6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
エルムベージュ色
内容量1ケース(6枚)注文コード78197135品番C6S1-H1
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
6
エルムベージュ色
基材
MDF・Mタイプ
表面
NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法
捨て貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:(6.23MB) (0.43MB)
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする