ノダ
クオルテ 455幅タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マーブルアッシュピンク柄
マーブルアッシュピンク柄
マーブルホワイト柄
モルタルライトグレー柄
ライムストーンペールグレー柄
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2枚)
注文コード
78197431
品番
KLTW1-MP
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワックス不要でお手入れもラクラク。
サニタリーにも対応できる石目調とモルタル柄の化粧シートフロア。
ワックスがけが不要なフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しております。
用途
抗菌、トイレ対応、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、クラックレス
色
マーブルアッシュピンク柄
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
基材
高密度MDF+国産材合板
表面
化粧シート
工法
捨て貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:
(6.23MB)
注意
※クオルテをトイレ・サニタリー空間に施工される場合は、必ず壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
※水廻り使用時は、小水や結露水、トイレ用洗剤(酸性、アルカリ性)がフロアのかん合部や溝に入り込み、膨れ、表面のはがれ、シミ、変色、カビが生じますのですぐに拭き取ってください。
※303幅タイプと455幅タイプは実形状が異なります。同一部屋内に併用した施工はできません。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません