lm-508-265-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM508 ゴーマルハチトラックタイヤ LONGMARCH 78198079

lm-508-265-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM508 ゴーマルハチトラックタイヤ LONGMARCH 78198079
lm-508-265-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM508 ゴーマルハチトラックタイヤ LONGMARCH 78198079
lm-508-265-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM508 ゴーマルハチトラックタイヤ LONGMARCH 78198079

LONGMARCH ロングマーチ LM508 ゴーマルハチトラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78198079
品番
lm-508-265-70r195
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン
氷雪系低燃費発泡ゴムと、シリカの採用で表情での効きと低燃費性能を追及

その他
【PR又はLI等】143/141J
種類
スタッドレス
タイヤサイズ
265/70R19.5
外径(mm)
867
標準リム幅(inch)
7.5
トレッド幅(mm)
195
最大負荷能力(kg)
単輪:2725/複輪:2575
標準空気圧(kPa)
860
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする