lm-510-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM510 ゴーイチマルトラックタイヤ LONGMARCH 78198131

lm-510-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM510 ゴーイチマルトラックタイヤ LONGMARCH 78198131
lm-510-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM510 ゴーイチマルトラックタイヤ LONGMARCH 78198131
lm-510-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM510 ゴーイチマルトラックタイヤ LONGMARCH 78198131

LONGMARCH ロングマーチ LM510 ゴーイチマルトラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78198131
品番
lm-510-245-70r195
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

混合タイプ、中長距離用
良路から悪路まで、あらゆる路面に適した後輪用タイヤ

その他
【PR又はLI等】144/142J 18PR
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
245/70R19.5
外径(mm)
839
標準リム幅(inch)
7.5
トレッド幅(mm)
215
最大負荷能力(kg)
単輪:2800/複輪:2650
標準空気圧(kPa)
900
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする