lm-291-11r225 LONGMARCH ロングマーチ LM291 ニイキュウイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198325

lm-291-11r225 LONGMARCH ロングマーチ LM291 ニイキュウイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198325
lm-291-11r225 LONGMARCH ロングマーチ LM291 ニイキュウイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198325
lm-291-11r225 LONGMARCH ロングマーチ LM291 ニイキュウイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198325

LONGMARCH ロングマーチ LM291 ニイキュウイチトラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78198325
品番
lm-291-11r225
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

高速道路、国道に適した道路パターン
ウェット性能と摩耗ライフを追及し、更に耐偏摩耗性能、操縦安定性能など、総合性能の優れたリブタイヤ

その他
【PR又はLI等】16PR
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
11R22.5
外径(mm)
1054
標準リム幅(inch)
8.25
トレッド幅(mm)
235
最大負荷能力(kg)
単輪:3150/複輪:2900
標準空気圧(kPa)
850
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする