DL-YU546 指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付 ディーエーピーネットワーク 78199540

 

DL-YU546 指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付 ディーエーピーネットワーク 78199540
DL-YU546 指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付 ディーエーピーネットワーク 78199540
DL-YU546 指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付 ディーエーピーネットワーク 78199540
DL-YU546 指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付 ディーエーピーネットワーク 78199540
DL-YU546 指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付 ディーエーピーネットワーク 78199540
DL-YU546 指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付 ディーエーピーネットワーク 78199540

指先まで即暖 充電式ヒーターグローブ タッチ操作対応 3段階温度調節 防寒手袋 バッテリー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78199540
品番
DL-YU546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

寒い季節の外出や作業を快適にする充電式ヒーターグローブです。内蔵ヒーターで指先までしっかり温め、冷えやすい手元を長時間キープします。3段階の温度調節機能付きでシーンに合わせて最適な暖かさに調整可能。タッチパネル対応で手袋を外さずスマホ操作もできる便利設計。バイク・自転車・釣り・アウトドア・通勤通学など幅広く活躍。USB充電式で繰り返し使え、寒さ対策に欠かせない実用性抜群の防寒アイテムです。

用途
冬の通勤・通学、バイク・自転車、屋外作業、釣りやキャンプなどの防寒対策に。
セット内容
手袋(両手)・バッテリー×2・USB充電ケーブル
寸法(mm)
120×50×300
質量(g)
330
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V/4000mAh)USB充電式
温度(℃)
約40~55
使用時間
約3~5時間
充電時間(時間)
約4
注意
※防水仕様ではないため雨や水濡れ環境での使用・保管はお控えください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする