ユニット
メッシュ腕章
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
現場代理人
監視員
合図者
玉掛責任者
主任技術者
熱中症予防管理者
作業指揮者
現場代理人
監理技術者
工事責任者
安全パトロール
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78200915
品番
HO-208A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
仕様
文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付
トラスコ品番
132-0225
材質
ナイロンメッシュ
色
黄
縦(mm)
90
横(mm)
390
表示内容
現場代理人