MT-SH05TCCL-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア LEPLUS NEXT 78202270

MT-SH05TCCL-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア LEPLUS NEXT 78202270
MT-SH05TCCL-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア LEPLUS NEXT 78202270
MT-SH05TCCL-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア LEPLUS NEXT 78202270
MT-SH05TCCL-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア LEPLUS NEXT 78202270
MT-SH05TCCL-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア LEPLUS NEXT 78202270
MT-SH05TCCL-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア LEPLUS NEXT 78202270

iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」丸カン付きコネクタカバー Type-Cタイプ(2個入り) クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202270
品番
MT-SH05TCCL-SK
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

スマートフォンやモバイルバッテリーのType-Cコネクタに差し込んでゴミや水滴の侵入を防ぐコネクタカバー/チャームを取り付けて楽しめる/クリアで目立ちにくい

材質
PVC
クリア
質量(g)
0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×34×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする