LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306

LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306
LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306
LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306
LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306
LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306
LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306
LN-SH08BK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック LEPLUS NEXT 78202306

iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202306
品番
LN-SH08BK
参考基準価格(税別)¥891販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/サイレントスイッチ穴にも使えるミニサイズ/チャームを取り付けて楽しめる/360度回転でねじれを防ぐ/小さく端末背面を邪魔しない/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属/ケーブル穴1口タイプ

材質
ステンレス
ブラック
質量(g)
1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×28×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする