338162000 キューリグ専用 Kカップツリー K-Cupツリー カップス 78203731

338162000 キューリグ専用 Kカップツリー K-Cupツリー カップス 78203731
338162000 キューリグ専用 Kカップツリー K-Cupツリー カップス 78203731
338162000 キューリグ専用 Kカップツリー K-Cupツリー カップス 78203731
338162000 キューリグ専用 Kカップツリー K-Cupツリー カップス 78203731

キューリグ専用 Kカップツリー K-Cupツリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203731
品番
338162000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

K-Cupを27個収納できる回転式ディスプレイホルダー
お好みのカプセルを選びやすい回転式Kカップツリー
1段につき9個のKカップをディスプレイ
ツリーは3段になっているため、最大27個のKカップをセット可能

用途
Kcup コーヒーカプセル 専用ストッカー ディスプレイ 収納 カプセルコーヒー カプセル式コーヒー コーヒー 珈琲 紅茶 おうちカフェ 事務所 オフィス おしゃれ
質量(kg)
0.9
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×24
注意
※Kカップは付属しておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする