曜日別特売
K64704JP K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン 78203749

K64704JP K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン 78203749
K64704JP K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン 78203749
K64704JP K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン 78203749

K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203749
品番
K64704JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Microsoft ESS(マイクロソフト 拡張サインイン セキュリティ)には対応していません。
Microsoft Windows Hello (拡張サインインセキュリティ)は、特殊なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを使用して、生体認証データにさらなるレベルのセキュリティを提供します。仮想化ベースのセキュリティ(VBS)およびトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)2.0VerimarkTM ITは、Windows HelloおよびHello for Businessと完互換性があり、企業向けの多要素認証を提供しますが、ESSには対応していません。新しいWindows 11ビルドでは、ESSがデフォルトでオンになっています。ESSを無効にすると、VerimarkTM ITは問題なく動作します。
Windows HelloTM, Windows HelloTM for Busienss, Microsoft Entra ID, Office 365, Skype, OneDrive, Outlook対応
企業での使用に最適で、既存のITインフラに使用できます。IT管理者は従業員のアクセスや、パスワードを簡単に管理できる一方で、ユーザーはログインを安全に行うことができます。
Match-in-SensorTM指紋認証テクノロジー
バイオメトリクスのパフォーマンスに優れ、なりすまし防止技術を採用した 360° の可視性を提供しています。業界標準を超えた本人拒否率 (FRR 2%) と他人受入率 (FAR 0.001%) 。指紋データはセンサー内に隔離、保管されており、暗号化された一致データのみが転送されます。
美しく機能性のあるデザイン
耐久性のある亜鉛合金素材で、LEDライトで指紋の認証および拒否を示します。
またセンサー部分はつかみやすいので、設置および取り外しが簡単です。
機密情報を保護
指紋データを守るように設計されており、GDPR、BIPA、CCPAなどの企業のサイバーセキュリティ基準を順守するように作られています。
ISO/IEC 27001 附属書Aの管理策
当製品は、データの機密性、保全、およびアクセスに関する組織のリスクを軽減し、Annex A 7.7、7.9 controlsに準拠します。
Windows HelloTMおよびWindows HelloTM for Businessに対応し、Veri MarkTM IT 指紋認証キーは、あなたの指先でセキュリティ管理を可能にします。IT管理者は、従業員のアクセスおよび許可、パスワードリセットなどをMicrosoft Edgeブラウザにおいて、素早いログインさせることで、ログイン時のプロセスの簡略化を実現します。
World Wide Web Consortium(W3C)で最新のウェブ基準で使用可能と承認を受けています。サーバーにパスワードを保存せずにログインを可能にし、ビジネスで使用するPCに安全と利便性、プライバシーとスケーラビリティを提供します。
ARM プロセッサは機能が制限される場合があります。

仕様
認定:Windows Hello
接続
USB-A
保証期間
2年間の限定保証
OS
Windows
デバイスタイプ
ラップトップ
注意
※Windows ARMベースのコンピュータは現在サポート対象外です。今後の互換性に関する最新情報は随時ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする