曜日別特売
7224141759 DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI 78204178

7224141759 DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI 78204178
7224141759 DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI 78204178
7224141759 DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI 78204178
7224141759 DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI 78204178

DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ7224141759

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78204178
品番
7224141759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,080
販売価格(税別)
¥22,800
その他
スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)
折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)
質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g
延長ロッド:内蔵延長ロッド
最大延長長さ:215 mm
対応スマートフォン 質量:170~300 g
対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm
対応スマートフォン 幅:67~84 mm
底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート
内蔵三脚 長さ:82 mm
バッテリー種類:Li-Po 1S
バッテリー容量:3350 mAh
バッテリー電力量:12.06 Wh
バッテリー充電温度範囲:5℃~40℃
バッテリー操作環境温度:0℃~40℃
バッテリー駆動時間:約10時間
バッテリー充電時間:約2.5時間
バッテリージンバル充電ポート:USB-C
バッテリースマホ充電:可能
ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°
ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°
ジンバル最大操作速度:90°/s
無線モードモデル:Bluetooth 5.3
ソフトウェアアプリ:DJI Mimo
セット内容
Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
注意
※データは管理された環境下にて収集されたものです。実際の使用では、異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする