曜日別特売

クリムゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)144
内容量1個注文コード78204686品番C92H-R(174175)
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

モバイル性能強化版「CRIMSON」──テレスコピックモデルを新規投入
「Uniting Various Waters ~無限の水域を愉しむ~」のコンセプトを体現するボーダーレスロッド「CRIMSON」シリーズに、待望のテレスコピックロッド3種を追加。
多種多様な魚を狙えるボーダーレス性能と高い携行性を兼備し、3機種共にスムーズなテーパーで無限の魚種に対応。

モデル
C92H-R
継数(本)
2
仕舞(cm)
144
適合ルアー質量(g)
max 95
仕様
●ラインウエイト(PE):max 5.0●全長(ft'in"):9'2"

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする