曜日別特売
S124H(174212) ケイソン シーブローズ テイルウォーク 78204747

S124H(174212) ケイソン シーブローズ テイルウォーク 78204747
S124H(174212) ケイソン シーブローズ テイルウォーク 78204747
S124H(174212) ケイソン シーブローズ テイルウォーク 78204747
S124H(174212) ケイソン シーブローズ テイルウォーク 78204747
S124H(174212) ケイソン シーブローズ テイルウォーク 78204747

ケイソン シーブローズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は継数・モデルなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
継数(本)
3(B)
モデル
S124H
注文コード
78204747
品番
S124H(174212)
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

果てしなき北の海原を制す、北海道ショアソルト専用モデル
果てしなき北の海原で歓喜を手に──北海道ショアソルトゲームの中核を成す海サクラマス / 海アメマス / アキアジゲームに照準を合わせた専用設計モデル。サーフ・堤防・河口といったポイントからの超ロングキャストを想定した長尺設計。
北海ショアソルトを制する真の汎用機の誕生。

モデル
S124H
継数(本)
3(B)
仕舞(cm)
156
適合ルアー質量(g)
max 70
仕様
●ラインウエイト(PE):max 3.0●全長(ft'in"):12'4"

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする