曜日別特売
S711/10 7.11F(802023) ラグゼ レイグリッドTC がまかつ Gamakatsu 78204781

S711/10 7.11F(802023) ラグゼ レイグリッドTC がまかつ Gamakatsu 78204781
S711/10 7.11F(802023) ラグゼ レイグリッドTC がまかつ Gamakatsu 78204781
S711/10 7.11F(802023) ラグゼ レイグリッドTC がまかつ Gamakatsu 78204781
S711/10 7.11F(802023) ラグゼ レイグリッドTC がまかつ Gamakatsu 78204781
S711/10 7.11F(802023) ラグゼ レイグリッドTC がまかつ Gamakatsu 78204781

ラグゼ レイグリッドTC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●パワー:10●使用材料(%):C79.9 G20.1●標準全長(cm/ft):10
注文コード
78204781
品番
S711/10 7.11F(802023)
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

挑むのは、海の頂点
オフショアキャスティングゲームに限らず、ルアーフィッシングにおける最大級のターゲットとして頂点に君臨するクロマグロをはじめ、ロウニンアジやヒラマサなど、圧倒的な暴威をもって海中を疾駆するターゲットを制すること。
それが「レイグリット」に与えられた使命です。
本作に冠した「レイグリット=Ray(一筋の光)+Grit(諦めない心)」とは、【「Ray of hope. Grit your mind.」:希望の光を宿す強き心】というメッセージを込めています。
「格闘技」さながらの巨魚とのやり取りで、極限の状況下においても一筋の光を見出し、あきらめることなく立ち向かってもらいたいー自身の限界を超えるその瞬間の一助となるに相応しい業物として昇華させました。
また、レイグリット”TC”、すなわちTuna Castingのイニシャルを配した本シリーズは大型クロマグロをメインターゲットとして見据えたラインナップで構成しています。
「ロッドを立てた真っ向勝負のシングルファイト」を叶える要素を「どこまでも淀みなく曲がりこむベンドカーブ」「十分なリフトパワー」「不安なく耐える破断強度」として織り込むことにこだわりました。
本作の開発にあたって、半世紀前よりカーボン製の釣り竿を曲げるということに真正面から挑戦し続けてきたがまかつが、持てる技術と膨大なデータを集約、そこから生み出された新たな設計思想とトライ&エラーの末に十分な破断強度とリフト力、そしてアングラーの負担を軽減する理想のロッドとして顕現。
伊達や酔狂では対峙することすら憚られるステージにおいて、疲弊により、音が消え、視界が色を失い、判断が遅れてしまうような状況でもその真価を発揮します。

最大ドラグ(kg)
17(80°)
仕舞(cm)
167
標準自重(g)
425
適合ルアー質量(g)
80~200
適合ライン(号)
(PE)8~10
仕様
●パワー:10●使用材料(%):C79.9 G20.1●標準全長(cm/ft):10
タイプ
スピニング
継数(本)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする