曜日別特売

トラウティア フェリーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)72.5
内容量1個注文コード78205088品番S47UL(175523)
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

渓流での一投を愉しむ…軽量ルアー対応ULモデル2機種追加
トラウトと「もっと手軽に、もっと真剣に」向き合うためのスタンダードネイティブトラウトロッド「トラウティア フェリーク」シリーズに、ULクラスの2機種を追加。
取り回しの良いショートレングスと、幅広く使えるバーサタイルレングスのスピニングモデルは、共にしなやかに曲がるブランクスを採用。
軽量ルアーを気持ちよくライナー軌道でピンスポットへ送り込める。

モデル
S47UL
仕舞(cm)
72.5
仕様
●ラインウエイト(lb):max 5●全長(ft'in"):4'7"
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
max 5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする